Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON SNT2P11K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEL

EATON SNT2P11K Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja

Varastossa
Tuote: AG8VEL Malli: SNT2P11K

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€670.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShunt-matka
Ampeeria250A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.87

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON SNT1LP08K Molded Case Katkaisijatarvikkeet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEB SNT1LP08K225AFD€670.10
EATON SNT1RP08K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEF SNT1RP08K225AFD€670.10
EATON SNT4LP18K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Kiinteä Shunttilaukaisu, 480-600 V | AG8VEP SNT4LP18K800AMD€748.43
EATON SNT4RP05K Molded Case Katkaisijatarvikkeet Shunttilaukaisu, kiinteä shunttilaukaisu, 48-60 V | AG8VEU SNT4RP05K800AMD-
Tarjouspyyntö
EATON SNT4RP11K Molded Case Katkaisijatarvikkeet Shunttilaukaisu, kiinteä shunttilaukaisu, 110-240 V | AG8VEV SNT4RP11K800AMD€748.43
EATON SNT4RP26K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Kiinteä Shunttilaukaisu, 10-125 Vdc | AG8VEZ SNT4RP26K800AMD€748.43
EATON SNT5LP05K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip, 48-60 V, Ng-Frame | AG8VFB SNT5LP05K1200AND-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON SNT2P11K Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja
€670.10 / yksikkö