Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON SL4-FL120-G valomoduuli, Sl4, 40 mm, vilkkuva LED, 110/120 Vac, vihreä, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKU 20PZ15

EATON SL4-FL120-G valomoduuli, Sl4, 40 mm, vilkkuva LED, 110/120 Vac, vihreä, 1.4 Hz, yksi, Ul Type 4, 4X, 13

Varastossa
Tuote: BH6VKU Malli: SL4-FL120-GRistiviite: 20PZ15
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
€261.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight-moduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON SL4-FL120-B valomoduuli, Sl4, 40 mm, vilkkuva LED, 110/120 Vac, sininen, 1.4 Hz, yksi, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKL 20PZ14 SL4-FL120-B€270.99
EATON SL4-FL120-A Sl4 Stacklight Module, 40 mm, vilkkuva LED, 110/120 Vac, keltainen, 1.4 Hz, yksi, Ul Type 4, 4X | BH6VKP 20PZ13 SL4-FL120-A€289.04
EATON SL4-FL120-Y valomoduuli, Sl4, 40 mm, vilkkuva LED, 110/120 Vac, keltainen, 1.4 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VKQ 20PZ18 SL4-FL120-Y€261.87
EATON SL4-FL120-R valomoduuli, Sl4, 40 mm, vilkkuva LED, 110/120 Vac, punainen, 1.4 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKR 20PZ16 SL4-FL120-R€279.17
EATON SL4-FL120-W valomoduuli, Sl4, 40 mm, vilkkuva LED, 110/120 Vac, valkoinen, 1.4 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKV 20PZ17 SL4-FL120-W€264.94
EATON SL4-FL24-B -valomoduuli, Sl4, 40 Mm, LED-vilkkuvalo, 24 Vac/Vdc, Sininen, 1.4 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VLD 20PZ21 SL4-FL24-B€254.36
EATON SL4-FL24-Y valomoduuli, Sl4, 40 mm, vilkkuva led, 24 Vac/ Vdc, keltainen, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VLJ 20PZ29 SL4-FL24-Y€259.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON SL4-FL120-G valomoduuli, Sl4, 40 mm, vilkkuva LED, 110/120 Vac, vihreä, 1.4 Hz, yksi, Ul Type 4, 4X, 13
€261.87 / yksikkö