Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON SC1709 Pyörösahanterä 10 tuumaa 3600 rpm | AG9DFP 19MR41

EATON SC1709 Pyörösahan terä 10 tuumaa 3600 rpm

Varastossa
Tuote: AG9DFP Malli: SC1709Ristiviite: 19MR41

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,702.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole3 / 4 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppiLetkun leikkaus
Leikkaus syvyys1.5 "
Timantin koputusEi
KäytettäväksiLetkuleikkurit
Koukun kulma10.0 Tutkinnot
Kerf0.093 "
Maks. Kierrosluku3600
Hampaiden lukumääräEi eristetty
Levyn paksuus0.093 "
Ensisijainen sovellusErikoisuus
Kärjen materiaaliRuostumaton teräs
HammasjauhoTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)30.99
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON SC1709 Pyörösahan terä 10 tuumaa 3600 rpm
€1,702.39 / yksikkö