Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON R2-16-36F Letkukokoonpano Hydraulinen 1 Id x 36 Tuumaa 1 5/16 Jic | AB9TTC 2F695

EATON R2-16-36F letkukokoonpano Hydrauliikka 1 Id x 36 tuumaa 1 5/16 Jic

Varastossa
Tuote: AB9TTC Malli: R2-16-36FRistiviite: 2F695

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun kokoonpano
YhteensopivaÖljy- ja vesipohjaiset nesteet
PeiteSynteettinen kumi
Viivakoko16
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus36 "
Letku ulkopuolella Dia.1.36 "
JIC-koko1-5/16-12
Maks. Käyttö PSI2000
Min. Taivuta säde6"
VahvistaminenPunottu hiiliteräs
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiKorkeapaine
Paino / Ft.0.71 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistaminenViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Temp. aluePutkimateriaaliTyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON 4-36WH -letkun kokoonpano hydraulinen 1/4 Id x 36 Tuumaa 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36 WHKangas41 / 4 "-65 - 200 FkestomuoviLänsi-aura36 "0.53 "-
Tarjouspyyntö
EATON 4-45MH letkukokoonpano hydraulinen 1/4 Id x 45 tuumaa 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHKangas41 / 4 "-65 - 200 FkestomuoviMeyer lumiaura45 "0.53 "-
Tarjouspyyntö
EATON R2-12-24M Letkukokoonpano Hydraulinen 3/4 Id x 24 Tuumaa 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine24 "1.08 "€72.40
EATON R2-12-36M letkukokoonpano hydraulinen 3/4 Id x 36 tuumaa 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine36 "1.08 "€81.45
EATON R2-12-48M letkukokoonpano hydraulinen 3/4 Id x 48 tuumaa 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine48 "1.08 "€94.91
EATON R2-12-60M letkukokoonpano hydraulinen 3/4 Id x 60 tuumaa 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine60 "1.08 "€101.63
EATON R2-12-72M letkukokoonpano hydraulinen 3/4 Id x 72 tuumaa 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine72 "1.08 "€118.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON R2-16-36F letkukokoonpano Hydrauliikka 1 Id x 36 tuumaa 1 5/16 Jic
€129.83 / yksikkö