EATON QBHW2020S Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breater, 120, 208, 240V Shunt Trip, 20A | BH6MJB

EATON QBHW2020S Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija, 120, 208, 240 V Shunt Trip, 20A

Tuote: BH6MJB Malli: QBHW2020S

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)12.19

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBHW1020 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVR QBHW102020A1120V€57.67
EATON QBHW1025 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVT QBHW102525A1120V€79.72
EATON QBHW1030 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVU QBHW103030A1120V€64.04
EATON QBHW1040 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVV QBHW104040A1120V€67.12
EATON QBHW1050 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVW QBHW105050A1120V€67.12
EATON QBHW1060 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVX QBHW106060A1120V€68.73
EATON QBHW2015 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVY QBHW201515A2240V€104.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBHW2020S Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija, 120, 208, 240 V Shunt Trip, 20A