Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON MT3800T Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 800 A | AG8RUB

EATON MT3800T Molded Case Virtakatkaisimen lisävaruste, laukaisuyksikkö, 800 A

Varastossa
Tuote: AG8RUB Malli: MT3800T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,154.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria800A
KehystyyppiMT
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.646
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON LES3600LSG Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 600 A | AG8RFT LES3600LSG600ALES€4,247.80
EATON LES3600LSIG Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 600 A | AG8RFV LES3600LSIG600ALES€4,575.96
EATON MES3800LSG Molded Case Katkaisijan lisävarusteen laukaisuyksikkö, elektroninen, 800 A | AG8RPQ MES3800LSG800AMES€4,575.96
EATON MT3500T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 500 A | AG8RTY MT3500T500AMT€2,154.24
EATON MT3600T Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 600 A | AG8RTZ MT3600T600AMT€2,154.24
EATON HM2R16 Molded Case Virtakatkaisijan lisävarustelaukaisuyksikkö, Oven läpi kulkeva kahvamekanismi | BH3EBF HM2R16--€495.92
Tarjouspyyntö
EATON JT3125TG Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, Laukaisuyksikkö Termomagneettinen | BH4GZY JT3125TG--€2,026.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON MT3800T Molded Case Virtakatkaisimen lisävaruste, laukaisuyksikkö, 800 A
€2,154.24 / yksikkö