EATON LT360036 Molded Case Circuit Breaker Accessory, Trip Unit, 600 A | BH4QPT

EATON LT360036 Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävaruste, laukaisuyksikkö, 600 A

Tuote: BH4QPT Malli: LT360036

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.76

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON JT3225T Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, Laukaisuyksikkö Termomagneettinen | AG8QFN JT3225T225AJT600V€729.46
EATON JT3250FA Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 250 A | AG8QFP JT3250FA250A-600V€950.73
EATON KT3200T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 200 A | AG8RBY KT3200T400AKT600V€828.51
EATON KT3225T Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 225 A | AG8RCA KT3225T400AKT600V€828.51
EATON KT3250T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 250 A | AG8RCB KT3250T400AKT600V€828.51
EATON LES3600LS Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 600 A | AG8RFR LES3600LS600ALES600V-
Tarjouspyyntö
EATON LES3600LSI Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 600 A | AG8RFU LES3600LSI600ALES600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LT360036 Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävaruste, laukaisuyksikkö, 600 A