Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON JD3250F C Molded Case Katkaisijakehys, J-Frame Molded Case Circuit Breaker Runko | AG8QBP

EATON JD3250F C valettu kotelon katkaisijakehys, J-runkoinen kotelon katkaisijakehys

Varastossa
Tuote: AG8QBP Malli: JD3250F

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,654.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton JD3250F on C-sarjan JD-tyyppinen valettu katkaisija, jossa on J-runko ja ei-vaihdettavat laukaisulaitteet.
    • Se on HACR-luokiteltu 3-napainen virrankatkaisin, jonka nimellisvirta on 250 ampeeria, jännitearvot 600 VAC ja 250 VDC ja suurin katkaisukyky 35 kAIC 480 VAC: lla.
    • Tätä Eaton-katkaisinta käytetään paneelilevyissä, keskuksissa, moottorinohjauskeskuksissa ja väyläsovelluksissa luotettavan haaroituspiirin suojaamiseksi sekä muissa sovelluksissa, jotka edellyttävät suurta virtakytkentäominaisuutta.
    • Tätä Eatonin C-sarjan katkaisijaa on saatavana erillisinä komponentteina (runko, laukaisulaite ja liittimet) ja täydellisenä kootuna katkaisijana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON JD2250F C Molded Case Katkaisijakehys C | BH4DQN JD2250F€4,579.97
Tarjouspyyntö
EATON JD3250FD03 C Molded Case Katkaisijakehys, J-Frame, Jd, Vain runko, kiinteä lämpö | BH4DXB JD3250FD03€5,412.35
Tarjouspyyntö
EATON JD4250F C, J-Frame Molded Case Virtakatkaisijakehys, 250A | BH4DYB JD4250F€9,430.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JD3250F C valettu kotelon katkaisijakehys, J-runkoinen kotelon katkaisijakehys
€1,654.30 / yksikkö