Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON J6-6MEBO Letkusovitin uros Npt uros Jic kyynärpää | AD7ZVL 4HM28

EATON J6-6MEBO-letkusovitin uros Npt uros Jic-kyynärpää

Varastossa
Tuote: AD7ZVL Malli: J6-6MEBORistiviite: 4HM28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 8-18
Sovittimen tyyppiKyynärpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
Pituus1.22 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)9 / 16-18
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
EATON J10MEBO -letkusovitin uros Npt - uros Jic-kyynärpää | AD7ZVA 4HM18 J10MEBO1.47 "7 / 8-143000 psi€93.57
EATON J12MEBO -letkusovitin, uros NPT-uros, JIC-kyynärpää | AD7ZVC 4HM20 J12MEBO1.59 "1-1/16-123000 psi€148.84
EATON J4-4MEBO Letkusovitin uros Npt uros Jic kyynärpää | AD7ZVE 4HM22 J4-4MEBO1.09 "7 / 16-204500 PSI€49.70
EATON J4MEBO -letkusovitin uros Npt-uros Jic-kyynärpäähän | AD7ZVG 4HM24 J4MEBO0.78 "7 / 16-204000 PSI€38.10
EATON J5-4MEBO -letkusovitin uros Npt - uros Jic-kyynärpää | AD7ZVJ 4HM26 J5-4MEBO1.09 "1 / 2-204000 PSI€57.40
EATON J6MEBO letkusovitin uros Npt uros Jic kyynärpää | AD7ZVN 4HM30 J6MEBO1.09 "9 / 16-184000 PSI€42.28
EATON J8-8MEBO -letkusovitin uros Npt - uros Jic-kyynärpää | AD7ZVQ 4HM32 J8-8MEBO1.47 "3 / 4-164000 PSI€101.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON J6-6MEBO-letkusovitin uros Npt uros Jic-kyynärpää
€69.89 / yksikkö