EATON HMDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Hmdl, Vain kehys | AG8PXW

EATON HMDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Hmdl, Frame Only

Varastossa
Tuote: AG8PXW Malli: HMDL3800F

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,449.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiMDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)27.94

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C-sarjan katkaisija, jota käytetään katkaisemaan virta ensimmäisen oikosulun tai maasulun yhteydessä, joka voi vahingoittaa herkkiä sähkölaitteita
    • Kiinteä lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa LI (pitkäaikaisen ja hetkellisen) laukaisutoiminnon
    • Katkaisijan keskeytysarvot - 100 kAIC 240 VAC: lla 65 kAIC 480 VAC: lla; ja 35 kAIC 600 VAC: lla
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON HMDL2800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Hmdl, Frame Only, Kiinteä lämpö | BH3FTZ HMDL2800F€18,524.10
Tarjouspyyntö
EATON HMDL2800FW01 C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Hmdl, Frame Only, Kiinteä lämpö | BH3FUA HMDL2800FW01€22,190.03
Tarjouspyyntö
EATON HMDL3800FW01 C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Hmdl, Frame Only, Kiinteä lämpö | BH3FUV HMDL3800FW01€19,496.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HMDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Hmdl, Frame Only
€6,449.72 / yksikkö