EATON HJD3250 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Hjd, Kiinteä Thermal | AG8PMG 46MX85

EATON HJD3250 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, J-kehys, Hjd, kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8PMG Malli: HJD3250Ristiviite: 46MX85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,953.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON HJD3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Hjd, Kiinteä Thermal | AG8PME 46MX84 HJD 3200200A€3,560.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HJD3250 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, J-kehys, Hjd, kiinteä lämpö
€3,953.94 / yksikkö