Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HFD3050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEE 46MX73

EATON HFD3050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8PEE Malli: HFD3050Ristiviite: 46MX73
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
€1,220.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria50A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton HFD3050 -katkaisija on Eaton C -sarjan katkaisija, joka on ihanteellinen suojaamaan laitteita ylivirran tai oikosulkujen aiheuttamilta sähkövaurioilta. Sen virtaa kuljettavat osat, laukaisulaite ja mekanismit sijaitsevat valetussa kotelossa, jossa on F-runko, joka toimii -4 - 158 asteen lämpötiloissa.

Ominaisuudet:

  • Eaton HFD3050 -katkaisijassa on 14 AWG - 1/0 AWG -johtoa kuormapuolen liitäntänapojen sisään.
  • Tässä täydellisessä katkaisijassa on kiinteät lämpö- ja magneettikoskettimet, jotka takaavat erinomaisen laukaisukyvyn ja pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Sen pulttikiinnitystapa mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai kytkentätauluihin.
  • Tämä 3-napainen katkaisija toimii maksimilaukaisuasetuksella 225A ja minimilaukaisuasetuksella 15A.
  • Yksikössä on kolme osoitettua asentoa (ON, OFF ja laukaisu) liukuvassa kahvassa, joka on merkitty kansainvälisillä symboleilla I / 0 ja värikoodauslistalla, joka osoittaa punaisen ON, valkoisen laukaisun ja vihreän OFF.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kuormakeskukset, paneelit ja kytkintaulut: Tämä Eaton HFD3050 -katkaisija sopii helposti paneelikeskusten, kytkintaulujen, moottorin ohjauskeskuksiin ja väyläihin sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • IEC
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Eaton HFD3050 -katkaisijan eri suorituskykyluokitukset?

V. Eaton HFD3050 -katkaisijan nimellisvirta on 50 A ja jänniteluokitus 600 VAC / 250 VDC. Tämän katkaisijan keskeytysarvo on 100 kA 240 VAC:lla, 65 kA 480 VAC:lla, 25 kA 600 VAC:lla ja 22 kA 250 VDC:llä.

K. Kuinka tämä katkaisija asennetaan?

A.

  • Varmista ensin, että tämä Eaton HFD3050 on sovellukseen sopiva katkaisija.
  • Käytä pulttiporaussuunnitelmaa ja varmista, että asennuspaneeli on esiporattu. Ainoastaan ​​kuorman pään tuen kiinnitysreiät tarvitaan paneelin asennukseen. Varmista, että paneelin kansi on leikattu pois peiton mitan korjaamiseksi kuolleiden etukansien sovelluksissa.
  • Asenna yksikkö paneeliin tai asennuspinnalle varmistaen samalla, että lisävarustejohdot ovat ulottuvilla. Asenna ja kiristä kiinnitysruuvit, aluslevyt ja mutterit.
  • Asenna valinnainen liittimen päätykansi tarvittaessa. Liitä linja- ja kuormitusliittimet ja lisävarustejohdot. Asenna liitinsuoja ja vaiheiden välinen este tarvittaessa.
  • Tarkista lopuksi kaikki kiinnitys- ja liitinliitännät.

K. Mitkä asiat on tarkastettava ennen tämän Eaton HFD3050 -katkaisijan käyttöä?

A.

  • Poista pöly, lika, rasva tai kosteus laitteesta.
  • Tarkista, että mekaaniset vivustot ovat vapaat kytkemällä yksikkö päälle ja pois useita kertoja.
  • Paina yksikön pohjassa olevaa laukaisupainiketta laukeaaksesi mekaanisesti ja testataksesi katkaisijan asianmukaista toimintaa.
  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia tai värimuutoksia. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
  • Poista kaikki turvallisuusriskit asennetun alueen läheltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON HFD2225 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,806.76
EATON HFD3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,220.37
EATON HFD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,220.37
EATON HFD3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,351.41
EATON HFD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,220.37
EATON HFD3035 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEB HFD303535A3600V€1,441.99
EATON HFD3040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,220.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HFD3050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija
€1,220.37 / yksikkö