EATON H145R10-250R Punottu letku Id 0.62 tuumaa Od 1.01 tuumaa pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6WVB Malli: H145R10-250RRistiviite: 20LW27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,796.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineUHMWPE
Viivakoko10
Letku sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.63 / 64 "
Min. Taivuta säde4"
Käyttöpaine3000 psi
Vahvistaminen(2) Teräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 astetta
Putkimateriaalinitriili
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.06
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeVahvistaminenHinta
EATON H145R12-250R Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.14 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6WVD 20LW29 H145R12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "(2) Teräspunos€8,219.16
EATON H145R04-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.52 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPR 20LW21 H145R04-250R041 / 4 "1 / 2 "2"Teräspunos€2,381.01
EATON H145R06-250R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.67 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPU 20LW23 H145R06-250R063 / 8 "21 / 32 "2-1 / 2 "Teräspunos€2,723.56
EATON H145R08-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.85 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPW 20LW25 H145R08-250R081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Teräspunos€3,145.79
EATON H145R16-250R Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.5 tuumaa pituus 250 jalkaa | AF6XPX 20LW31 H145R16-250R161"1-15 / 32 "6"(2) Teräspunos€10,831.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H145R10-250R Punottu letku Id 0.62 tuumaa Od 1.01 tuumaa pituus 250 jalkaa
€5,796.68 / yksikkö