Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2098T0404S Hydrauliletkusovitin, naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8REQ Malli: FF2098T0404SRistiviite: 38YM82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.04
Miehen ORS-koko (tuumaa)9 / 16 "-18
Uros SAE-koko (tuumaa)9 / 16 "-18
Max. Työpaine9000
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF2098T0606S Hydrauliletkusovitin, Naaras Hiiliteräs | AH8RER 38YM83 FF2098T0606S1.15 "9000€41.15
EATON FF2098T0808S Hydrauliletkusovitin, Naaras Hiiliteräs | AH8RET 38YM84 FF2098T0808S1.499000€42.54
EATON FF2098T1010S Hydrauliletkusovitin, Naaras Hiiliteräs | AH8REU 38YM85 FF2098T1010S1.626000€66.08
EATON FF2098T1212S Hydrauliletkusovitin, Naaras Hiiliteräs | AH8REV 38YM86 FF2098T1212S1.826000€60.02
EATON FF2098T1616S Hydrauliletkusovitin, Naaras hiiliteräs | AH8REW 38YM87 FF2098T1616S2.16000€110.29
EATON FF2098T2020S Hydrauliletkusovitin, Naaras Hiiliteräs | AH8REX 38YM88 FF2098T2020S2.293600€244.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2098T0404S Hydrauliletkusovitin, naaras hiiliteräs
€38.10 / yksikkö