Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2068T0608S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AH8REF 38YM73

EATON FF2068T0608S hydrauliletkuadapteri, sae Orb uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8REF Malli: FF2068T0608SRistiviite: 38YM73

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.43
Miehen ORS-koko (tuumaa)11 / 16 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine9000
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON FF2068T0404S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCQ 4VRT9 FF2068T0404SKolmiarvoinen kromisinkki1.18 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€49.48
EATON FF2068T0604S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCR 4VRU1 FF2068T0604SKolmiarvoinen kromisinkki1.22 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€82.29
EATON FF2068T0606S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCT 4VRU2 FF2068T0606SKolmiarvoinen kromisinkki1.3 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€42.97
EATON FF2068T0806S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCU 4VRU3 FF2068T0806SKolmiarvoinen kromisinkki1.29 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€68.75
EATON FF2068T0808S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCV 4VRU4 FF2068T0808SKolmiarvoinen kromisinkki1.43 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€44.00
EATON FF2068T1008S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCW 4VRU5 FF2068T1008SKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€101.27
EATON FF2068T1010S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCX 4VRU6 FF2068T1010SKolmiarvoinen kromisinkki1.76 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€51.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2068T0608S hydrauliletkuadapteri, sae Orb uroshiiliteräs
€49.26 / yksikkö