Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2035T1616S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAM 4VRK5

EATON FF2035T1616S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YAM Malli: FF2035T1616SRistiviite: 4VRK5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.64 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-7/16-12
Max. Työpaine6000 PSI
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF2035T0404S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAG 4VRJ9 FF2035T0404S0.85 "9000 PSI€14.20
EATON FF2035T0606S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAH 4VRK1 FF2035T0606S0.98 "9000 PSI€57.50
EATON FF2035T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAJ 4VRK2 FF2035T0808S1.1 "9000 PSI€21.64
EATON FF2035T1010S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAK 4VRK3 FF2035T1010S1.31 "9000 PSI€32.96
EATON FF2035T1212S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAL 4VRK4 FF2035T1212S1.47 "6000 PSI€50.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2035T1616S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs
€56.29 / yksikkö