Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF1852T1008S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCB 4VRR5

EATON FF1852T1008S hydrauliletkuadapteri, sae Orb uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YCB Malli: FF1852T1008SRistiviite: 4VRR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.78 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)13 / 16-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4-16
Max. Työpaine7500 PSI
KiertyyppiMies ORS - Mies ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON FF1852T0404S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YBW 4VRP9 FF1852T0404SKolmiarvoinen kromisinkki1.13 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€8.65
EATON FF1852T0604S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YBX 4VRR1 FF1852T0604SKolmiarvoinen kromisinkki1.34 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€12.52
EATON FF1852T0606S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YBY 4VRR2 FF1852T0606SKolmiarvoinen kromisinkki1.260 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€9.36
EATON FF1852T0806S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YBZ 4VRR3 FF1852T0806SKolmiarvoinen kromisinkki1.48 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€11.42
EATON FF1852T0808S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCA 4VRR4 FF1852T0808SKolmiarvoinen kromisinkki1.44 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€11.67
EATON FF1852T1010S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCC 4VRR6 FF1852T1010SKolmiarvoinen kromisinkki1.7 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€11.14
EATON FF1852T1212S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCD 4VRR7 FF1852T1212SKolmiarvoinen kromisinkki1.92 "5000 psiMies ORS - Mies ORB€18.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF1852T1008S hydrauliletkuadapteri, sae Orb uroshiiliteräs
€18.35 / yksikkö