Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF12262-0808 Braze-letkuliitin 8 viiva | AC4EVZ 2ZHX8

EATON FF12262-0808 Juotosletkun liitin 8 Dash

Varastossa
Tuote: AC4EVZ Malli: FF12262-0808Ristiviite: 2ZHX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja pidike
Viivakoko8
Letku sisäpuolella Dia.0.41 "
Letku ulkopuolella Dia.0.7 "
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON FF12262-0606 Braze-letkuliitin 6 viiva | AC4EVX 2ZHX6 FF12262-060660.31 "0.58 "€16.18
EATON FF12262-0608 Braze-letkuliitin 8 viivaa | AC4EVY 2ZHX7 FF12262-060880.41 "0.7 "€17.14
EATON FF12262-0810 Juotosletkun liitin 10 viivaa | AC4EWA 2ZHX9 FF12262-0810100.5 "0.78 "€17.71
EATON FF12262-1010 Juotosletkun liitin 10 viivaa | AC4EWB 2ZHY1 FF12262-1010100.5 "0.78 "€19.70
EATON FF12262-1012 Braze-letkuliitin 12 viiva | AC4EWC 2ZHY2 FF12262-1012120.63 "0.98 "€21.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF12262-0808 Juotosletkun liitin 8 Dash
€16.80 / yksikkö