Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FD90-1044-05-04 pikaliittimen pistoke 1 / 2-20 tuuman Sae | AD9YNT 4VTT8

EATON FD90-1044-05-04 Pikaliitin 1/2-20 tuuman Sae

Varastossa
Tuote: AD9YNT Malli: FD90-1044-05-04Ristiviite: 4VTT8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus0.5 gpm
LukitusmekanismiTyönnä vedä
Max. Paine7000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoPD351
SAE-suora lanka (tuumaa)1 / 2-20
TiivistäHuuhtele kasvot
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiHuuhtele kasvot
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-20
TyyppiKytkimen pistoke (nänni)
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FD90-1044-05-04 Pikaliitin 1/2-20 tuuman Sae
€37.01 / yksikkö