EATON ET1000-001 Et1000 puristuskonepaketti Et1000-001 | AE2NJE 4YNW9

EATON ET1000-001 Et1000 puristuskonepaketti Et1000-001

Varastossa
Tuote: AE2NJE Malli: ET1000-001Ristiviite: 4YNW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,303.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristuskone
Koko1 ja 2 lankaletkut 1/4 - 1 1/4 "
Puristusvoima10000 paunaa.
Syvyys14 "
Korkeus22 "
Leuan pituus5"
Leuan leveys3"
Maks. PuristusvoimaTonnia 5
Max. Paine10,000 psi
Öljykapasiteetti36 kuparia.
TyyppiKorkeapaine
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.645
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ET1000-001 Et1000 puristuskonepaketti Et1000-001
€3,303.39 / yksikkö