EATON EHD3010 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCG

EATON EHD3010 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija

Tuote: AG8NCG Malli: EHD3010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria10A
KehystyyppiEHD
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON EHD1045 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NBZ EHD104545A1277V€279.36
EATON EHD1060 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCB EHD106060A1277V€279.36
EATON EHD2010 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCC EHD201010A2480V-
Tarjouspyyntö
EATON EHD2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCE EHD209090A2480V€630.83
EATON EHD2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCF EHD2100100A2480V€630.83
EATON EHD3045 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCN EHD304545A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON EHD1010WD01 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Kiinteä Thermal | BH9CMN EHD1010WD01---€630.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON EHD3010 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija