EATON EBM61 Memshield 3 Distribution Panelboard, 125 A, 6 W Power Rating | BJ3EXJ

EATON EBM61 Memshield 3 Distribution Panelboard, 125 A, 6 W teholuokitus

Tuote: BJ3EXJ Malli: EBM61
€2,108.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton EBM61 Memshield 3 Type B -paneeli tarjoaa ratkaisuja sähkönjakelusovelluksiin. Se tarjoaa luotettavan suojan suoralta kosketukselta jännitteellisiin virtakiskoihin.

Ominaisuudet:

  • Eaton EBM61 Memshield 3 Type B -paneelikeskuksessa on 6 lähtötietä.
  • Tätä yksikköä voidaan käyttää 4–18 kolminapaisella tavalla ja se sisältää paneelitaulut, joiden enimmäisvirta on 125 A.
  • Siinä on teräsrakenne ja kaapeliläpivientilevy.
  • Täysimuotoiset sulkumoduulit suojaavat käyttämättömät virtakiskon pistokkeet turvallisesti turvallisuuden takaamiseksi.
  • Näillä moduuleilla on linkitysmuoto, joka tarjoaa maksimaalisen sijaintiturvan.
  • Tässä paneelissa on irrotettava virtakiskokokoonpano helpottamaan asennusta.
  • Tinattu virtakiskojärjestelmä takaa sähkönjakelujärjestelmien suojan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS
  • IP4X
  • BS EN 61439
  • IEC-60947-2

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kaapeliläpivientilevy?

A. Kaapeliholkkilevyt ovat tiivisteellä varustettuja paneeleja. Ne mahdollistavat irrotettavan kaapelin ulos- ja sisääntulon säilyttäen samalla kotelon NEMA-luokituksen. Laippalevyjen tarkoitus on peittää koko pohjaaukko.

K. Mitkä ovat EBM61 Memshield 3 Type B -paneelin suorituskykyluokitukset?

A.

  • Oikosulkuluokitus - 25kA
  • Virtakiskon lyhytkestoisuusluokitus - 10 kA, 0.5 s / 17 kA, 0.25 s
  • Tulovirran luokitus - 125A

K. Mikä on kiskon tarkoitus?

V. Virtakisko on jäykkä johdin, joka on suunniteltu yhdistämään useita piirejä yhteen. Se jakaa sähköä joustavammin kuin muut pysyvät jakelu- ja asennustavat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON EBM122H High Load Memshield 3 Distribution Panelboard, 250 A, 12 W Teholuokitus | BJ3EWX EBM122H€3,446.33
Tarjouspyyntö
EATON EBM161 Memshield 3 Distribution Panelboard, 125 A | BJ3EXA EBM161€3,637.03
Tarjouspyyntö
EATON EBM182 Memshield 3 Distribution Panelboard, 250 A, 18 W Teholuokitus | BJ3EXB EBM182€4,020.14
Tarjouspyyntö
EATON EBM121 Memshield 3 Distribution Panelboard, 125 A, 12 W Teholuokitus | BJ3EXC EBM121€3,063.21
Tarjouspyyntö
EATON EBM22H High Load Memshield 3 Distribution Panelboard, 200 A, 2 W Teholuokitus | BJ3EXD EBM22H€2,202.48
Tarjouspyyntö
EATON EBM182H High Load Memshield 3 Distribution Panelboard, 250 A, 18 W Teholuokitus | BJ3EXF EBM182H€5,934.01
Tarjouspyyntö
EATON EBM122 jakelupaneeli, 225 A, 12 W Teholuokitus | BJ3EXG EBM122€3,637.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON EBM61 Memshield 3 Distribution Panelboard, 125 A, 6 W teholuokitus
€2,108.00 / yksikkö