EATON DS200EK1 Safety Switch Auxiliary Contact Kitact Kit, 30-100A, 600V, 600V | BJ2MNR

EATON DS200EK1 turvakytkimen apukosketin Kitact Kit, 30-100A, 600V, 600V

Tuote: BJ2MNR Malli: DS200EK1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteyttä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON DS200EK1 turvakytkimen apukosketin Kitact Kit, 30-100A, 600V, 600V