Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CSR2200N Tyyppi Csr St Ja katkaisija, St Ja ard Circuit Breaker, 200 A, 25 Kaic | AG8MRB

EATON CSR2200N tyyppi Csr St ja ard Circuit Breaker, St ja ard Circuit Breaker, 200 A, 25 Kaic

Varastossa
Tuote: AG8MRB Malli: CSR2200N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€454.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiCSR
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)8.94
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CSR2125N Tyyppi Csr St Ja katkaisija, St Ja katkaisija, 125 A, 25 Kaic | AG8MQY CSR2125N125A€454.43
EATON CSR2150N Tyyppi Csr St Ja katkaisija, St Ja katkaisija, 150 A, 25 Kaic | AG8MQZ CSR2150N150A€454.43
EATON CSR2175N Tyyppi Csr St Ja katkaisija, St Ja ard Circuit Breaker, 175 A, 25 Kaic | AG8MRA CSR2175N175A€454.43
EATON CSR2225N Tyyppi Csr St Ja katkaisija, St Ja ard Circuit Breaker, 225 A, 25 Kaic | AG8MRC CSR2225N225A€485.23
EATON CSR2100BM Tyyppi Csr St Ja ard Bulk päävirtakatkaisija, St Ja ard katkaisija, Bulk Main, 100 A | BJ2AZJ CSR2100BM-€331.51
Tarjouspyyntö
EATON CSR2100NSR01 St Ja ard Circuit Breater, St And ard Circuit Breater, 120 V Shunt Trip, 100 A | BJ2AZQ CSR2100NSR01-€1,351.25
Tarjouspyyntö
EATON CSR2150NSR24 Tyyppi Csr St Ja katkaisija, St Ja katkaisija, 24 V Shunt Trip, 150 A, 25 Kaic | BJ2AZR CSR2150NSR24-€1,048.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CSR2200N tyyppi Csr St ja ard Circuit Breaker, St ja ard Circuit Breaker, 200 A, 25 Kaic
€454.43 / yksikkö