Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CL115 luokiteltu 3/4 lämpömagneettinen katkaisija | CE6GKU

EATON CL115 luokiteltu 3/4" lämpömagneettinen katkaisija

Varastossa
Tuote: CE6GKU Malli: CL115

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiCHQ
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CL115 -katkaisija on suunniteltu suojaamaan johdot ylikuumenemiselta ja vikavirroilta
    • UL luokiteltu turvalliseen asennukseen
    • Pistokeliitäntä
    • Mukana johdot, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 4 AWG
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CL120GFCS Type Cl 1 tuuman luokiteltu maadoituskatkaisimen vaihtokatkaisin simpukkapaketti | BH9YFC CL120GFCS-€167.75
Tarjouspyyntö
EATON CL130CS luokiteltu 3/4" lämpömagneettinen katkaisija | BH9YFD CL130CS-€13.86
Tarjouspyyntö
EATON CL130 luokiteltu 3/4" lämpömagneettinen katkaisija | BH9YFF CL130-€15.32
EATON CL125 luokiteltu 3/4" lämpömagneettinen katkaisija | BH9YFH CL125-€18.40
EATON CL140CS luokiteltu 3/4" lämpömagneettinen katkaisija | BH9YFK CL140CS-€14.07
Tarjouspyyntö
EATON CL135 luokiteltu 3/4" lämpömagneettinen katkaisija | BH9YFM CL135-€11.49
Tarjouspyyntö
EATON CL140 luokiteltu 3/4" lämpömagneettinen katkaisija | BH9YFN CL140-€25.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CL115 luokiteltu 3/4" lämpömagneettinen katkaisija
€15.32 / yksikkö