EATON CHQ240 lämpömagneettiset katkaisijat | BJ8KWE

EATON CHQ240 lämpömagneettiset katkaisijat

Tuote: BJ8KWE Malli: CHQ240

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON CHQ115 lämpömagneettiset katkaisijat, tyyppi Chq 3/4 tuuman luokiteltu vaihtokatkaisija | BJ8KVJ CHQ115-
Tarjouspyyntö
EATON CHQ130 lämpömagneettiset katkaisijat | BJ8KVP CHQ130-
Tarjouspyyntö
EATON CHQ135 lämpömagneettiset katkaisijat, tyyppi Chq 3/4 tuuman luokiteltu vaihtokatkaisija | BJ8KVR CHQ135€22.01
Tarjouspyyntö
EATON CHQ120 lämpömagneettiset katkaisijat, tyyppi Chq 3/4 tuuman luokiteltu vaihtokatkaisija | BJ8KVT CHQ120-
Tarjouspyyntö
EATON CHQ115CS lämpömagneettiset katkaisijat | BJ8KVU CHQ115CS€26.46
Tarjouspyyntö
EATON CHQ130CS lämpömagneettiset katkaisijat | BJ8KVW CHQ130CS€26.46
Tarjouspyyntö
EATON CHQ145 lämpömagneettiset katkaisijat, tyyppi Chq 3/4 tuuman luokiteltu vaihtokatkaisija | BJ8KVX CHQ145€24.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHQ240 lämpömagneettiset katkaisijat