EATON CHFGFT130 Ch Gfci Circuit Breaker, Ground Fault Circuit Breaker, 30 A, 10 Kaic | BJ8JUW

EATON CHFGFT130 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 30 A, 10 Kaic

Tuote: BJ8JUW Malli: CHFGFT130

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH215GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRD CH215GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRE CH215GFTT3---€358.24
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRF CH215GFT---€272.22
EATON CH220GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRR CH220GFTT3---€425.48
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRT CH220GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTX36 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Bulk Pack 36, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRW CH220GFTX36---€339.59
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRY CH220GFT---€283.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHFGFT130 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 30 A, 10 Kaic