EATON CHB225 Molded Case Circuit Breaker, 25A, 120 / 240 V, 10kAIC IR, 2-Pole | CE6GKD

EATON CHB225 Molded Case -virtakatkaisija, 25 A, 120 / 240 V, 10 kAIC IR, 2-napainen

Tuote: CE6GKD Malli: CHB225
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria25
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CHB225 katkaisija, joka on suunniteltu estämään vakavien oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteiden aiheuttamia vaurioita kuormituskeskuksissa ja tyyppisissä PB/PH-paneelikeskuksissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, jossa on aikaviive ja hetkellinen virranrajoitussuoja
    • Pistokekiinnitysmahdollisuus ja vakiorasialiittimet helpottavat asennusta
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHB235 pultti katkaisijassa Chb 35 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLC CHB23535A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB240GF Pulttikytkin Chb 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MLE CHB240GF40A2240V€574.76
EATON CHB245 Pultti katkaisijassa Chb 45 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLF CHB24545A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB250EPD Katkaisijan pultti Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLH CHB250EPD50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB250GF Pultti katkaisijassa Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLJ CHB250GF50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB260GF Pultti katkaisijassa Chb 60 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLL CHB260GF60A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB120EPD Molded Case Katkaisija, Yksivaiheinen, 20 A, Maasulku | CE6GJP CHB120EPD201120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB225 Molded Case -virtakatkaisija, 25 A, 120 / 240 V, 10 kAIC IR, 2-napainen