EATON CHB2100LONG Bolt-On Circuit Breaker, 2 Poles, 10kA Interrupt Rating, 100A | CE6GJZ

EATON CHB2100PITKÄ pultilla kiinnitettävä katkaisija, 2 napaa, 10 kA keskeytysluokitus, 100 A

Tuote: CE6GJZ Malli: CHB2100LONG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria100
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHB2100LONG katkaisija, joka soveltuu ilmanvaihto-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Sisältää välittömät ja pitkäkestoiset laukaisutoiminnot, jotka reagoivat vakaviin oikosulkuihin ja estävät laukaisun lievissä ylikuormituksessa.
    • Pultilla kiinnitettävä rakenne varmistaa helpon asennuksen ahtaissa tiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHB235 pultti katkaisijassa Chb 35 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLC CHB23535A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB240GF Pulttikytkin Chb 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MLE CHB240GF40A2240V€574.76
EATON CHB245 Pultti katkaisijassa Chb 45 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLF CHB24545A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB250EPD Katkaisijan pultti Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLH CHB250EPD50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB250GF Pultti katkaisijassa Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLJ CHB250GF50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB260GF Pultti katkaisijassa Chb 60 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLL CHB260GF60A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB120EPD Molded Case Katkaisija, Yksivaiheinen, 20 A, Maasulku | CE6GJP CHB120EPD201120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB2100PITKÄ pultilla kiinnitettävä katkaisija, 2 napaa, 10 kA keskeytysluokitus, 100 A