EATON CHB2100H Cutler Hammer Circuit Breaker, 100 A, Double Pole, 120/240 VAC | CE6GJY

EATON CHB2100H Cutler vasaran katkaisija, 100 A, kaksinapainen, 120/240 VAC

Tuote: CE6GJY Malli: CHB2100H
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria100
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CH120EPD -muotoiltu katkaisija, jota käytetään virtapiirien virran katkaisemiseen ja lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden kaarivirheiden havaitsemiseen
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Maasulkusuojaus varmistaa täydellisen suojan tahattomilta iskuilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHB235 pultti katkaisijassa Chb 35 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLC CHB23535A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB240GF Pulttikytkin Chb 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MLE CHB240GF40A2240V€574.76
EATON CHB245 Pultti katkaisijassa Chb 45 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLF CHB24545A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB250EPD Katkaisijan pultti Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLH CHB250EPD50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB250GF Pultti katkaisijassa Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLJ CHB250GF50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB260GF Pultti katkaisijassa Chb 60 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLL CHB260GF60A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB120EPD Molded Case Katkaisija, Yksivaiheinen, 20 A, Maasulku | CE6GJP CHB120EPD201120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB2100H Cutler vasaran katkaisija, 100 A, kaksinapainen, 120/240 VAC