EATON C25HNE3120C Definite Purpose -kontaktori, nopea, 120A, 440-480 Vac, 50/60 Hz | BJ8BLC

EATON C25HNE3120C määrätty käyttökontaktori, nopea, 120A, 440-480 Vac, 50/60 Hz

Tuote: BJ8BLC Malli: C25HNE3120C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)18.21
Laivan pituus (cm)15.09
Laivan leveys (cm)8.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON DPCK3035VW määrätietoinen 1500 voltin ilmakatkoskontaktori, Dpck, kolminapainen, 35 A, 35 A Ifl | BJ2LJA DPCK3035VW€8,076.08
Tarjouspyyntö
EATON DPCK3035WW Vakiokäyttöinen 1500 V:n ilmanvaihtokontaktori, Dpck, kolminapainen, 35A, 35A Ifl | BJ2LJB DPCK3035WW€8,076.08
Tarjouspyyntö
EATON DPCK3100AW määrätietoinen 1500 voltin ilmakatkoskontaktori, Dpck, kolminapainen, 100A, 100A Ifl | BJ2LJC DPCK3100AW€16,766.25
Tarjouspyyntö
EATON C25DGA330A määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz, Nema Type 1 -koteloitu | BJ7XDE C25DGA330A€322.83
Tarjouspyyntö
EATON C25DGB325BC Definite Purpose -kontaktori, nopea, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, Nema Type 1 -koteloitu | BJ7XDF C25DGB325BC€385.31
Tarjouspyyntö
EATON C25DGC225A määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz, 1No, 1Nc | BJ7XDG C25DGC225A€285.16
Tarjouspyyntö
EATON C25DGC325H määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz, Nema Type 1 koteloitu | BJ7XDK C25DGC325H€300.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON C25HNE3120C määrätty käyttökontaktori, nopea, 120A, 440-480 Vac, 50/60 Hz