Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BRP120AF katkaisija, Afci yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic | CE6GFP

EATON BRP120AF katkaisija, Afci yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GFP Malli: BRP120AF

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBR
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2012
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON BRP120AF kaksikäyttöinen yhdistelmäkaarivika (AFCI) ja maasulku (GFCI) katkaisija, joka on suunniteltu havaitsemaan valokaarivikatilanteet ja tarjoamaan sähköpalo- ja sähköiskuturvallisuutta LVI-, pesula- ja keittiösovelluksissa
    • Tukee Type BR plug-on neutraalia ja olemassa olevia vanhoja paneeleja ja latauskeskuksia
    • Yksinapainen, yksivaiheinen rakenne, joka on varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkän että hetkellisen virran laukaisun
    • Integroitu LED määrittää laukaisun syyn ja tarjoaa nopean vianmäärityksen ja helpon huollon
    • Ylläpitää puhdasta kuormituskeskusta ja kourutilaa, jossa on sotkueton letti ja kompakti runkokoko
    • Irrotettavat taustaruuvit ja ohjausvipu tarjoavat helpon ja nopean asennuksen
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BR120AF Katkaisijat, tyyppi Leveä Fire-Guard Afci Katkaisijat | BJ7RGR BR120AF----€115.98
EATON BRAF115CCS Katkaisija, Yhdistelmäkaarivika, 15A, 10 Kaic | BJ7TFH BRAF115CCS----€545.81
Tarjouspyyntö
EATON BRAF120C Katkaisija, Afci Yhdistelmäkatkaisija, Brc | BJ7TFP BRAF120C-----
Tarjouspyyntö
EATON BRACAF115 katkaisija, Afci yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic | BJ7TFQ BRACAF 115----€100.58
EATON BRAF120 katkaisija | BJ7TFU BRAF 120----€514.67
Tarjouspyyntö
EATON BRC115AF Katkaisija, Valokaarivika, 15A, 10 Kaic | BJ7TFX BRC115AF----€102.89
EATON BRCAF120CS Katkaisija, Afci Katkaisija, Clamshell Pack, 20 A, 10 Kaic | BJ7TGA BRCAF120CS----€545.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRP120AF katkaisija, Afci yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic
€70.55 / yksikkö