EATON AN56KN0A Freedom Nema Starter, Full Voltage Peruutus, C306 Bi-Metal Overload Rele | BJ7JUZ

EATON AN56KN0A Freedom Nema Starter, Full Voltage Peruutus, C306 Bi-Metal Overload Rele

Tuote: BJ7JUZ Malli: AN56KN0A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)11.76
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)16.84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON AN16AN0AC Freedom Nema Motor Control Starter, 1/3 Hp 115 V, 1 Hp 230 V, 1-1/2 Hp 208, 240 V | BJ7HPP AN16AN0AC€447.57
EATON AN16AN0DC Freedom Nema -moottorin ohjauskäynnistin, Peruuttamaton Reset Ylikuormitusreleen käynnistin | BJ7HPQ AN16AN0DC€856.78
Tarjouspyyntö
EATON AN16AN0CC Freedom Nema Motor Control Starter, 1/3 Hp 115 V, 1 Hp 230 V, 1-1/2 Hp 208, 240 V | BJ7HPW AN16AN0CC€485.65
EATON AN16AN0EC Freedom Nema -moottorin ohjauskäynnistin, Peruutuskäynnistin, Reset Ylikuormitusrele | BJ7HPZ AN16AN0EC€548.23
EATON AN16AN0T4C Freedom Nema Motor Control Starter | BJ7HQA AN16AN0T4C€1,099.46
Tarjouspyyntö
EATON AN16AN0HC Nema Starter An16An0Hc | BJ7HQB AN16AN0HC€856.78
Tarjouspyyntö
EATON AN16AN0TC Freedom Nema -moottorin ohjauskäynnistin, 1/3 Hp 115 V, 1 Hp 230 V, 1-1/2 Hp 208, 240 V | BJ7HQC AN16AN0TC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON AN56KN0A Freedom Nema Starter, Full Voltage Peruutus, C306 Bi-Metal Overload Rele