EATON A2L5RPK Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Hälytyskytkin, Hälytyslukko, N-kehys, Runko JK | AG8LFV

EATON A2L5RPK Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävarusteen hälytyskytkin, hälytyksen lukitus, N-kehys, runko JK

Tuote: AG8LFV Malli: A2L5RPK

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussarja
Ampeeria1200A
KehystyyppiND
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON A1L1LPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Hälytyskytkin, Hälytyskytkin Tehdasasennussarja | AG8LCK A1L1LPK225AFD€335.57
EATON A1L1RPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Hälytyskytkin, Hälytyskytkin Tehdasasennussarja | AG8LCL A1L1RPK225AFD€335.57
EATON A1L2LPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste hälytyskytkin | AG8LCM A1L2LPK250AJD€335.57
EATON A1L2RPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste hälytyskytkin | AG8LCN A1L2RPK250AJD€335.57
EATON A1L3RPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste hälytyskytkin | AG8LCP A1L3RPK400AKD€335.57
EATON A1L4LPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste hälytyskytkin | AG8LCQ A1L4LPK800AMD-
Tarjouspyyntö
EATON A1L5LPK Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Hälytyskytkin, Hälytyslukko, N-kehys, Runko JK | AG8LCT A1L5LPK1200AND€335.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON A2L5RPK Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävarusteen hälytyskytkin, hälytyksen lukitus, N-kehys, runko JK