EATON 90308-085400 Suora 1/2 tuuman letku 3/4-16 JIC | AD9YRJ 4VUF1

EATON 90308-085400 Asennussuora 1/2 tuuman letku 3/4-16 JIC

Tuote: AD9YRJ Malli: 90308-085400Ristiviite: 4VUF1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-8
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1 / 2 "
JIC-lanka (tuumaa)3 / 4-16
Pituus3.15 "
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiPuristus, naispuolinen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuPituusHinta
EATON 90304-055400 Suora 1/4 tuuman letku 1 / 2-20 JIC | AD9YRD 4VUE5 90304-055400-5ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan1 / 4 "2.53 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90305-055400 Suora 5/16 tuuman letku 1 / 2-20 JIC | AD9YRF 4VUE7 90305-055400-5ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan5 / 16 "2.53 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90305-065500 Suora 5/16 letku 9 / 16-18 JIC | AD9YRG 4VUE8 90305-065500-9ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan5 / 16 "2.54 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90306-065500 Suora 3/8 tuuman letku 9 / 16-18 JIC | AD9YRH 4VUE9 90306-065500-9ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan3 / 8 "2.82 "-
Tarjouspyyntö
EATON 1BA10FJ8 hydrauliletkun suora 1/2 tuuman letku | AG7ABY 49U015 1BA10FJ8-10Kolmiarvoinen kromisinkkiHiiliteräsSuoraan1 / 2 "2.64 "€3.47
EATON 1BA10FJB8 hydrauliletkun liitin 90 asteen kyynärpää 1/2 tuuman letku | AG7ACA 49U017 1BA10FJB8-10Kolmiarvoinen kromisinkkiHiiliteräs90 asteen kyynärpää1 / 2 "2.87 "€11.76
EATON 1BA16FJ12 Hydrauliletkuliitin Suora 3/4 tuuman letku | AG7ACF 49U028 1BA16FJ12-16Kolmiarvoinen kromisinkkiHiiliteräsSuoraan3 / 4 "2.91 "€6.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 90308-085400 Asennussuora 1/2 tuuman letku 3/4-16 JIC