Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 900599-16S hydrauliletkun sovitin, Sae 37 uros hiiliteräs | AB9TQC 2F565

EATON 900599-16S hydrauliletkun sovitin, Sae 37 uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TQC Malli: 900599-16SRistiviite: 2F565

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiPistoke
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.33 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-5/16-12
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
EATON 900599-10S hydrauliletkun sovitin, Sae 37 uros hiiliteräs | AB9TQA 2F561 900599-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.1 "7 / 8-145500 PSI€9.36
EATON 900599-12S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 uros hiiliteräs | AB9TQB 2F563 900599-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.28 "1-1/16-124000 PSI€9.99
EATON 900599-4S hydrauliletkuadapteri, 7/16 In Sae 37 hiiliteräs | AB9TQE 2F567 900599-4SKolmiarvoinen kromisinkki0.8 "7 / 16-208500 PSI€3.99
EATON 900599-6S hydrauliletkuadapteri, 9/16 In Sae 37 hiiliteräs | AB9TQG 2F569 900599-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.84 "9 / 16-187000 PSI€5.29
EATON 900599-8S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 uros hiiliteräs | AB9TQH 2F571 900599-8SKolmiarvoinen kromisinkki0.94 "3 / 4-166000 PSI€6.37
EATON 900599-14S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Hiiliteräs | AJ2GPF 49U045 900599-14SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.3 "-2500€12.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 900599-16S hydrauliletkun sovitin, Sae 37 uros hiiliteräs
€18.15 / yksikkö