Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 4KES300T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteiden nimellispistoke, Digitrip 310, 300 A, runko JK | AG8LAP

EATON 4KES300T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteiden nimellispistoke, Digitrip 310, 300 A, runko JK

Varastossa
Tuote: AG8LAP Malli: 4KES300T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArviointipistoke
Ampeeria300A
KehystyyppiArviointipistoke
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)5.84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
EATON 20RES20T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Nimellistulppa, Nimellispistoke, 2000 A, Runko JK | AG8KZF 20RES20T2000AArviointipistoke€366.51
EATON 25RES20T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Nimellistulppa, Nimellispistoke, 2000 A, Runko JK | AG8KZG 25RES20T2000AArviointipistoke€366.51
EATON 25RES25T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Nimellistulppa, Nimellispistoke, 2500 A, Runko JK | AG8KZH 25RES25T2500AArviointipistoke€366.51
EATON 4KES200T Molded Case Virtakatkaisimen lisävarusteiden nimellispistoke, Digitrip 310 kiinteä luokituspistoke, 400 A | AG8LAL 4KES200T200AArviointipistoke€152.35
Tarjouspyyntö
EATON 4KES225T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteiden nimellispistoke, Digitrip 310, 225 A, Runko K | AG8LAM 4KES225T225AArviointipistoke€196.76
EATON 4KES250T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Nimellispistoke, Digitrip 310, Rating Plug, 400 A | AG8LAN 4KES250T250AArviointipistoke€196.76
EATON 4KES350T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteiden nimellispistoke, Digitrip 310, 350 A, runko JK | AG8LAQ 4KES350T350AArviointipistoke€196.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4KES300T Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteiden nimellispistoke, Digitrip 310, 300 A, runko JK
€196.76 / yksikkö