EATON 4995552 Hydraulivoimayksikkö | AD7BTA 4DDN4

EATON 4995552 Hydraulivoimayksikkö

Varastossa
Tuote: AD7BTA Malli: 4995552Ristiviite: 4DDN4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,959.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetSäädettävä varoventtiili
Täyden kuorman ampeerit8.2 / 4.1A
HP3
Hz50/60
Max. Paine2500 psi
AsennusPystysuora
Nimellinen virtaus1.5 gpm
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys10 "
Vaihe3
Paineportti3/4 "-16 (SAE 8)
Säiliön kapasiteetti5 gal.
Paluuportti3/4 "-16 (SAE 8)
RPM1800
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.04
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jakotukilohko (D03)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EATON 4995553 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRR 4DDL5 49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "€6,740.71
EATON 4995712 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "€7,119.64
EATON 3044143 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "€7,369.48
EATON 4995505 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRV 4DDL8 499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "€7,262.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4995552 Hydraulivoimayksikkö
€5,959.81 / yksikkö