EATON 4995505 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRV 4DDL8

EATON 4995505 Hydraulivoimayksikkö

Varastossa
Tuote: AD7BRV Malli: 4995505Ristiviite: 4DDL8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,262.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetSäädettävä varoventtiili
Täyden kuorman ampeerit14.6 / 7.3A
HP5
Hz50/60
Max. Paine1630 psi
AsennusPystysuora
Nimellinen virtaus4.5 gpm
Kokonaiskorkeus29 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys14 "
Vaihe3
Paineportti3/4 "-16 (SAE 8)
Säiliön kapasiteetti10 gal.
Paluuportti3/4 "-16 (SAE 8)
RPM1800
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jakotukilohko (D03)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EATON 4995553 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRR 4DDL5 49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "€6,740.71
EATON 4995712 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "€7,119.64
EATON 3044143 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "€7,369.48
EATON 4995552 Hydraulivoimayksikkö | AD7BTA 4DDN4 49955528.2 / 4.1A32500 psi30 "18 "10 "€5,959.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4995505 Hydraulivoimayksikkö
€7,262.40 / yksikkö