Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 4412-4-5s Suora 1/4 tuuman letku 1 / 4-18 NPT | AD8GWY 4KFK1

EATON 4412-4-5s sovitussuora 1/4 tuuman letku 1/4-18 NPT

Varastossa
Tuote: AD8GWY Malli: 4412-4-5sRistiviite: 4KFK1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-4
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1 / 4 "
Pituus1.96 "
Kierre NPT1 / 4-18
TyyppiUudelleenkäytettävä urospuolinen ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunLetkuPituusHinta
EATON 4412-2-4S Letkuliitin Hydraulinen NPT Suora 1 / 8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4Sinkkikromaatti3 / 16 "1.68 "€10.49
EATON 4412-4-4S Letkuliitin Hydraulinen NPT Suora 1 / 4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4Sinkkikromaatti3 / 16 "1.87 "€9.28
EATON 4412-4-6S Letkuliitin Hydraulinen NPT Suora 1 / 4-18 | AB9TPA 2F523 4412-4-6S-6Sinkkikromaatti5 / 16 "2.13 "€12.55
EATON 4412-6-6S Letkuliitin Hydraulinen NPT Suora 3 / 8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6Sinkkikromaatti5 / 16 "2.13 "€12.02
EATON 4412-6-8S Letkuliitin Hydraulinen NPT Suora 3 / 8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8Sinkkikromaatti13 / 32 "2.48 "€18.82
EATON 4412-8-10S Letkuliitin Hydraulinen NPT Suora 1 / 2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10Sinkkikromaatti1 / 2 "2.88 "€28.15
Hydrauliletku EATON 4412-8-8S | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8Sinkkikromaatti13 / 32 "2.73 "€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4412-4-5s sovitussuora 1/4 tuuman letku 1/4-18 NPT
€18.85 / yksikkö