Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2251-8-8S Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AH8RHQ 38YN52

EATON 2251-8-8S Nptf-uros Nptf-uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RHQ Malli: 2251-8-8SRistiviite: 38YN52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.62
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 2 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 2 "-14
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2251-4-4S Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AH8RHN 38YN50 2251-4-4S1.725000€48.12
EATON 2251-6-6S Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AH8RHP 38YN51 2251-6-6S1.784000€67.52
EATON 2251-12-12S Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AH8RHR 38YN53 2251-12-12S2.333000€126.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2251-8-8S Nptf-uros Nptf-uros hiiliteräs
€71.77 / yksikkö