Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2087-12-8S Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AH8RJT 38YN77

EATON 2087-12-8S Nptf Naaras Nptf Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RJT Malli: 2087-12-8SRistiviite: 38YN77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.36
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 2 "-14
Max. Työpaine4000
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2087-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMJ 2F461 2087-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.88 "4500 PSINaisten NPT - Female NPT€24.14
EATON 2087-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMK 2F463 2087-6-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.02 "3500 psiNaisten NPT - Female NPT€18.15
EATON 2087-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TML 2F465 2087-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.23 "3500 psiNaisten NPT - Female NPT€38.85
EATON 2087-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJJ 4HL75 2087-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.36 "3000 psiNaisten NPT - Female NPT€32.92
EATON 2087-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJK 4HL76 2087-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.62 "2500 PSINaisten NPT - Female NPT€49.01
EATON 2087-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XQX 4VPR3 2087-20-20SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.7 "2000 PSINainen NPT€93.42
EATON 2087-2-2S Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AH8RJN 38YN73 2087-2-2SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin0.665000Nainen NPT€30.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2087-12-8S Nptf Naaras Nptf Naaras hiiliteräs
€135.42 / yksikkö