Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2080-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XRC 4VPR8

EATON 2080-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XRC Malli: 2080-16-16SRistiviite: 4VPR8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 - 11-1 / 2
Sovittimen tyyppiYlittää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus3.24 "
Max. Työpaine2500 PSI
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2080-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XQY 4VPR4 2080-4-4S1.76 "4500 PSI€26.33
EATON 2080-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XQZ 4VPR5 2080-6-6S2.04 "3500 psi€33.35
EATON 2080-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XRA 4VPR6 2080-8-8S2.46 "3500 psi€45.48
EATON 2080-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XRB 4VPR7 2080-12-12S2.72 "3000 psi€91.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2080-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs
€112.04 / yksikkö