Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2068-4-4S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDY 4VRX3

EATON 2068-4-4S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YDY Malli: 2068-4-4SRistiviite: 4VRX3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Koko kokoaminen1 / 4-18 NPSM
Pituus1.16 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16-20
Max. Työpaine5000 psi
KiertyyppiMies ORB - Nainen NPSM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoko kokoaminenPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2068-6-6S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDZ 4VRX4 2068-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 8-18 NPSM1.35 "4000 PSIMies ORB - Nainen NPSM€29.89
EATON 2068-8-10S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEA 4VRX5 2068-8-10SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 2-14 NPSM1.67 "3500 psiMies ORB - Nainen NPSM€50.41
EATON 2068-8-8S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEB 4VRX6 2068-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 2-14 NPSM1.51 "3500 psiMies ORB - Nainen NPSM€31.53
EATON 2068-12-12S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEC 4VRX7 2068-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 4-14 NPSM1.97 "3500 psiMies ORB - Nainen NPSM€64.44
EATON 2068-16-16S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YED 4VRX8 2068-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki1 - 11-1 / 2 NPSM2.12 "3000 psiMies ORB - Nainen NPSM€103.98
EATON 2068-20-20S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEE 4VRX9 2068-20-20SKolmiarvoinen kromisinkki1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM2.5 "2000 PSIMies ORB - Nainen NPSM€116.81
EATON 2068-4-6S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AH8RNX 38YP74 2068-4-6SKolmiarvoinen kromaattisinkki-1.25 "5000Nainen NPSM€28.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2068-4-4S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs
€38.94 / yksikkö