Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2043-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPY 38YP98

EATON 2043-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RPY Malli: 2043-8-8SRistiviite: 38YP98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.1
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen laipion kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2043-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPV 38YP95 2043-4-4S1.6 "5000€19.49
EATON 2043-5-5S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPW 38YP96 2043-5-5S1.85000€108.58
EATON 2043-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPX 38YP97 2043-6-6S1.9 "4000€26.55
EATON 2043-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPZ 38YP99 2043-10-10S2.4 "3000€84.50
EATON 2043-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQA 38YR01 2043-12-12S2.73000€52.38
EATON 2043-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQB 38YR02 2043-16-16S2.9 "2500€82.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2043-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€20.61 / yksikkö