BOWMAN MFG CO PS004-0212 Suojajärjestely ABS Muovi Vaaleanpunainen | AG4LGE 34GF45

BOWMAN MFG CO PS004-0212 Protection Organizer ABS Plastic Pink

Varastossa
Tuote: AG4LGE Malli: PS004-0212Ristiviite: 34GF45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojausjärjestäjä
VäriVaaleanpunainen kvartsi
Syvyys3-61 / 64 "
Korkeus20 13 / 32 "
Omistaa(3) Laatikot, pussirulla
MateriaaliABS Plastic
AsennetaanSeinä
Leveys10 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BOWMAN MFG CO PS004-0111 Suojausjärjestäjä PETG Clear | AG4LGD 34GF44 PS004-0111Poista valintapetg€166.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO PS004-0212 Protection Organizer ABS Plastic Pink
€164.19 / yksikkö