Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2040-8-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGG 38YN21

EATON 2040-8-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RGG Malli: 2040-8-12SRistiviite: 38YN21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.93
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 2 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-14
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1678
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2040-2-2S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RFZ 38YN14 2040-2-2S1.045000€11.81
EATON 2040-2-4S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGA 38YN15 2040-2-4S1.215000€9.52
EATON 2040-4-4S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGB 38YN16 2040-4-4S1.395000€16.12
EATON 2040-4-6S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGC 38YN17 2040-4-6S1.445000€15.63
EATON 2040-6-6S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGD 38YN18 2040-6-6S1.444000€17.42
EATON 2040-6-8S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGE 38YN19 2040-6-8S1.684000€16.67
EATON 2040-8-8S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGF 38YN20 2040-8-8S1.874000€22.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2040-8-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs
€23.72 / yksikkö