Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 203101-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras Hiiliteräs | AH8RQY 38YR22

EATON 203101-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RQY Malli: 203101-10-10SRistiviite: 38YR22
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
€100.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.9 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)7 / 8 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 8 "-14
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineKokoKiertyyppiHinta
EATON 203101-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras Hiiliteräs | AH8RQV 38YR19 203101-4-4S1.85000-Nainen JIC€18.48
EATON 203101-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras Hiiliteräs | AH8RQW 38YR20 203101-6-6S2.14000-Mies JIC€18.72
EATON 203101-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras Hiiliteräs | AH8RQX 38YR21 203101-8-8S2.5 "4000-Mies JIC€25.94
EATON 203101-12-12S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras Hiiliteräs | AH8RQZ 38YR23 203101-12-12S3.330003 / 4 "Mies JIC€50.41
EATON 203101-16-16S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras Hiiliteräs | AJ2GNX 49U035 203101-16-16S3.622500-Nainen JIC€62.95
EATON 203101-20-20S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras Hiiliteräs | AJ2GNZ 49U038 203101-20-20S4.1220001 1 / 4 "x 1 1 / 4" x 1 1 / 4 "Nainen JIC€156.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 203101-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs
€100.81 / yksikkö