Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2024-2-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AF2NFR 6W439

EATON 2024-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AF2NFR Malli: 2024-2-4SRistiviite: 6W439

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 / 8-27
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus0.78 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 16-20
Max. Työpaine8500 PSI
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2024-12-12S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THM 2F313 2024-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€29.74
EATON 2024-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THN 2F315 2024-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki1.97 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€41.48
EATON 2024-4-5S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THQ 2F319 2024-4-5SKolmiarvoinen kromisinkki1.09 "1 / 2-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€19.12
EATON 2024-6-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THT 2F321 2024-6-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.22 "7 / 16-208000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€14.73
EATON 2024-8-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THU 2F323 2024-8-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "7 / 8-145500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€17.51
EATON 2024-8-6S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THW 2F325 2024-8-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "9 / 16-186000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€18.76
EATON 2024-8-12S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€22.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2024-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€8.79 / yksikkö