Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2024-16-12SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 1/16-12 | AD9XYJ 4VRE1

EATON 2024-16-12SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 1/16-12

Varastossa
Tuote: AD9XYJ Malli: 2024-16-12SSRistiviite: 4VRE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 - 11-1 / 2
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
Pituus1.97 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-1/16-12
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
EATON 2024-8-8SS-letkusovitin Mnpt-Jic 1/2-14 x 3/4-16 | AD8GYB 4KFN9 2024SS90 asteen kyynärpää1.47 "3 / 4-166000 PSI€85.42
EATON 2024-4-6SS -letkusovitin Mnpt - Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024SS90 asteen kyynärpää1.09 "9 / 16-187000 PSI-
Tarjouspyyntö
EATON 2024-12-8SS letkusovitin Mnpt Jic 3 / 4-14 x 3 / 4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024SS90 asteen kyynärpää1.59 "3 / 4-165000 psi€235.15
EATON 2024-12-16SS -sovitin Mnpt - Jic 3 / 4-14 x 1 5 / 16-12 ruostumaton teräs | AD9XYC 4VRD4 2024SS90 asteen kyynärpää1.78 "1-5/16-123500 psi€326.50
EATON 2024-8-4SS -letkusovitin Mnpt Jic 1 / 2-14 x 7 / 16-20 | AD9XYD 4VRD5 2024SS90 asteen kyynärpää1.47 "7 / 16-206000 PSI€223.41
EATON 2024-16-16SS -sovitin Mnpt - Jic 1 - 11 1/2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024SSKyynärpää1.97 "1-5/16-124000 PSI€221.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2024-16-12SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 1/16-12
€433.95 / yksikkö